SAMTEC
MEC1 Samtec 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1
注文コード
01825148
品番
MEC1-108-02-F-D-RA1-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 1mm●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 2.2A●シリーズ: MEC1
RoHS指令(10物質対応)
対応