内容量1個仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 10.5W●出力電流: 300mA●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 300mA●出力数: 1V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW●動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. 定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 配線済み. 非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 短絡保護 小型パッケージ注文コード01825376品番RCD-24-0.30/W