京セラ
チップ GVFL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
材質(本体)
PR1225
注文コード
01854098
品番
GVFL230-020A PR1225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
材質・厚さT・コーナー半径
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PR1225
寸法S(mm)
4.5
寸法W1(mm)
4.3
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.3(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
2.3
寸法INSL(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。