506206 グラデーションハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883115

 

506206 グラデーションハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883115
506206 グラデーションハンドルスピンナー JET INOUE(ジェットイノウエ) 01883115

グラデーションハンドルスピンナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ楕円型
内容量1個注文コード01883115品番506206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

グラデーションハンドルスピンナー
個性あふれる車内を演出

用途
内装パーツ
付属品6角レンチ×1 ゴムパッキン2枚適合26~32mmΦハンドルグリップブルー/パープル系グラデーションタイプ楕円型
注意
※ウィンカー操作やエアバッグ動作の妨げにならない位置に取付けてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01883158
2019-11-03
用途: 大型トラックにて
運輸・通信業

使い始めてすぐ表面の塗膜が剥がれて見栄えが悪くなるので、剥げが気になる人にはオススメできません。

2が参考にしています
対象商品 : 01883115
2019-03-29
用途: 車の運転
建設業・工事業

トラックの運転に使ってみたら小回りが利き、楽ちんでいい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする