TAC
みんなが欲しかった!電験三種合格へのはじめの一歩 第3版
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
01886861
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
書籍
¥
2,000
バスケットに入れる
文系出身者、初学者のための本気でやさしい入門書の第3版。スタートアップ、入門講義、数学編で合格が見えてきます。
サイズ
版型:A5
ページ数
251
ジャンル
専門書
著者名
TAC出版開発グループ
初版年月
2024/03/01