曜日別特売
TA903TA-1 洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO 01886940

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード01886940品番TA903TA-1
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。
あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。
洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。

用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする