曜日別特売
VD30 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01993433

※代表画像

VD30 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01993433
VD30 527シリーズ デプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 01993433

527シリーズ デプスゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個測定範囲(mm)300注文コード01993433品番VD30
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

一般的深さ測定用のデプスゲージです。
VDは微動送り付のデプスゲージです。
スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)300最小読取値(mm)0.02ベース寸法(mm)100(厚み6.5)付属品-仕様微動送り:あり種別標準型寸法L(mm)410シリーズ527許容誤差最大:±0.04mm最大許容誤差(μm)EMPE:±40RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番527-103校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする