※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(6件のレビュー)内容量1個測定範囲(mm)18~35注文コード01997204品番CG-35A
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など38種類から選べます他の種類を見る 測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。