曜日別特売
DMD-210 標準型デジタル デプスゲージ テクロック 01997493

DMD-210 標準型デジタル デプスゲージ テクロック 01997493
DMD-210 標準型デジタル デプスゲージ テクロック 01997493

標準型デジタル デプスゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個測定範囲(mm)0~12注文コード01997493品番DMD-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,150

デジタルデプスゲージは、ワークの深さや段差の測定に利用
できます。
オプションのデジタルミニプリンタSD-763Pに接続するこ
とで、測定データのプリントアウトや統計演算処理が行なえ
ます。
データホールド機能付。公差判定も可能です。
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。
針状測定子タイプ

その他
- 使用方法 -
ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。
その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定範囲(mm)0~12目量(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16仕様針状測定タイプ種別デジタル型質量(g)310測定力(N)1.0以下測定子形状(mm)針状精度(μm)20 (量子化誤差含まず)ベース穴径(Φmm)2.5
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。※測定範囲:カッコ内の数値は、継足5本を取り付けた時の測定範囲です
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする