2008-100 スタンド・マイクロスコープ 東海産業(PEAK) 01998631

2008-100 スタンド・マイクロスコープ 東海産業(PEAK) 01998631
2008-100 スタンド・マイクロスコープ 東海産業(PEAK) 01998631

スタンド・マイクロスコープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01998631品番2008-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

小型軽量の測定用顕微鏡。
解像力の優れた明るいレンズとスケール、更にスムーズなメカとにより、軽快な機動力。
用途に応じ、スケール部分の取外し可能。

倍率(倍)100測定範囲(mm)0~0.80総合倍率(実視野)Φ0.84最小目盛(mm)0.005本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)41.5×122トラスコ品番102-5589種別スコープ質量(g)88アズワン品番2-200-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01998647
2024-05-03
用途: 微小貝の観察
教育・研究機関

微小貝の観察に通常は5倍程度のル-ペを使い 細部を見たいときにデジタル顕微鏡と
PCを使っていたが このマイクロスコ-プで手軽に観察できるようになった
 中の目盛りは不要取り外し可能でよかった

1が参考にしています
対象商品 : 01998656
2007-02-22
用途: 携帯電話液晶部の中ごみ基準の判定に使用しています。
ASTI株式会社

目盛りも付いていてかなりの精度で寸法が計測出来ます。スタンド部が大きめの為、狭い箇所での使用は若干難があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする