※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック BTシャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
90
120
165
200
250
75
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02016235
品番
BT50-NBS20-90
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
振れ精度口元1ミクロンのコレットが能率アップを可能にします。
センタスルー標準対応。
刃具調整量(mm)
Min:48
Max:65
質量(kg)
4.2
寸法L1(mm)
42
寸法D1(Φmm)
46
寸法D2(Φmm)
45.5
付属品
ナット
トラスコ品番
137-6519
寸法L(mm)
90
寸法d(Φmm)
2.5~20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
貫通穴が開いていますので、センタスルーにて使用可能です。
質量はナットを含み、コレットは含みません。