曜日別特売
ST32-NBS13-150 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 02016427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューベビーチャック ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード02016427品番ST32-NBS13-150
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)

刃具調整量(mm)
Min:41
Max:60
質量(kg)1.04寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする