曜日別特売
NBC16-12.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02016883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBC16-12.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02016883
NBC16-12.5AA ニューベビーコレット BIG DAISHOWA 02016883

ニューベビーコレット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
チャック把握範囲(Φmm)12.0~12.5
12.0~12.5
10.0~10.5
10.5~11.0
11.0~11.5
11.5~12.0
12.5~13.0
13.0~13.5
13.5~14.0
14.0~14.5
14.5~15.0
15.0~15.5
15.5~16.0
2.5~3.0
3.0~3.5
3.5~4.0
4.0~4.5
4.5~5.0
5.0~5.5
5.5~6.0
6.0~6.5
6.5~7.0
7.0~7.5
7.5~8.0
8.0~8.5
8.5~9.0
9.0~9.5
9.5~10.0
コレット最大把握径d(Φmm)12.5
12.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
内容量1個注文コード02016883品番NBC16-12.5AA
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。

用途
ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
チャック把握範囲(Φmm)12.0~12.5コレット最大把握径d(Φmm)12.5寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体トラスコ品番137-8031適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02016831
2013-05-13
用途: コレットとして

メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする