※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
ニューハイパワーミーリングチャックセット(汎用機用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
本体:HMC32-50Uストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
注文コード
02018362
品番
SHMC32-50U/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。
剛性、精度、把握力を実現しました。
セット内容
本体:HMC32-50U
ストレートコレット:C32-6・8・10・12・16・20・25
スパナ
80-90用
シャンク
NT50
付属品
チャック締付け用スパナ
RoHS指令(10物質対応)
対応