曜日別特売
BT50-HMC25-105 HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWA 02018782

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMCミーリングチャック(本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)67
内容量1個注文コード02018782品番BT50-HMC25-105
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独自のスリット機構によりハイパワー&高精度。
把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮。
従来は不可能とされていた、口元の締まるチャックを実現。
胴部のネジリ剛性を落とすことなく、把握力アップ。
スパナは付属しておりません。

最低把握長(mm)H1:65寸法L2(mm)55ナット外径(Φmm)62.5寸法D(Φmm)62質量(kg)4.6寸法d(Φmm)25寸法D1(Φmm)64寸法L(mm)135寸法L1(mm)67刃具調整量(mm)H:Min74 Max84最低把握長H1(mm)65刃具調整量H(mm)Min.74 Max.84チャック内径d(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする