


薪割り機を交換したが、仕様なのか電源ボタンと送り出しフックの
両方を同時に押す必要があり、両手を使うので切った薪の抑えができない
電源ボタンと並列にフットスイッチを付けて足で電源ボタンの代りとした
薪割り機の電源はけっこう大電流が流れるので、他の機器が6A程度で、
安全面を考慮して本品(内部スイッチ10A)を使用
購入から2ケ月使用しても何の問題も無い
希望:電源ケーブル長が1mで、他の用途で使用するなら1.5~2m必要と思う
薪割り機にフットスイッチが付いているものを探したが高価のため操作
部分を変更
フットスイッチは屋外使用のためアルミ又はダイキヤスト製であること
薪割り機用で大電流が流れるので、製品の中でSW接点が10A
を探した
ケーブルが1m位なので、接続用電源コネクタを付けて未使用時に取り外し
出来るようにした
耐用年数が有るのを知らず なかなかONが出来なかったが
一回の動作でスムーズにON OFFができる
もっと早く変えていれば良かった