定格AC250V 5A動作特性モーメンタリ接点構成1a色緑質量(g)350キャブタイヤコード(m)VCTF 2心×0.75mm2×1.5材質本体:ABS樹脂、戻しばね:SWP(ピアノ線)、底板:SPCC(ユニクロメッキ)タイプ汎用ミニタイプ保護構造IP30定格電圧(V)AC250(抵抗負荷)耐電圧AC1500V/min定格電流(A)5(抵抗負荷)動作力3.92N付属コードVCTF2心×0.75mm2×1.5m絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下材質(シャフト)SS400(鋼材)RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ耐電圧(V/min)AC1500使用周囲湿度(%RH)85以下