接点構成1段目1a 、2段目1a材質(戻しばね)SWP、(シャフト)SS400、(底板)SPCC色灰材質(本体)ABS樹脂タイプ防水タイプ保護構造IPX8相当定格電圧(V)AC100V未満コード長さ(m)MVVS 4心×0.5mm2×1.5m定格電流(A)3A動作特性モーメンタリ動作力1段目15N以上、2段目30N以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~40材質(カバー)ABS樹脂使用周囲湿度85%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチ防水形V形マイクロスイッチ金グラッド接点耐電圧(V)AC1500/min