曜日別特売
SAL-03 200V 小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業 02026325

※サンプル画像 (画像は100Vです)

SAL-03 200V 小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業 02026325
SAL-03 200V 小形ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業 02026325

小形ACソレノイド引張形(PULL)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC200
内容量1個注文コード02026325品番SAL-03 200V
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。

吸引力(N[kgf])4.9[0.5]定格電圧(V)AC200ストローク(mm)10質量(g)115、(可動鉄芯)22定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保持電流(A)0.25始動電流(A)0.55RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
注意
※通電率は1/10で使用頻度6回/分以下、最大連続通電時間1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02026185
2019-10-17
用途: 交換部品のため
製造業

作業用機器に内蔵された部品の交換用として購入。機器のメーカー廃業に伴い純正交換部品が手に入らず、やむなく自作する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする