GM2-6010 セルフ電源ミニッツメータ ライン精機 02026955

セルフ電源ミニッツメータ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
入力方式フリー電圧
フリー電圧
有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
リセットフロントリセット無
内容量1個注文コード02026955品番GM2-6010
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。

用途機械の稼働時間の監視等。入力方式フリー電圧電池寿命7年(交換可能)表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm配線接続ネジ端子使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)リセットフロントリセット無パネルカット寸法(mm)50×25質量(g)60(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする