ライン精機
セルフ電源ミニッツメータ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
入力方式
フリー電圧
フリー電圧
フリー電圧
有接点(マイクロスイッチ等)、オープンコレクタ
リセット
フロントリセット有
フロントリセット無
フロントリセット有
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02026973
品番
GM2-6110
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
セルフ電源タイプのミニッツメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途
機械の稼働時間の監視等。
入力方式
フリー電圧
電池寿命
7年(交換可能)
表示
6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm
配線接続
ネジ端子
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し氷結しないこと)
リセット
フロントリセット有
パネルカット寸法(mm)
50×25
質量(g)
60(電池含)
RoHS指令(10物質対応)
対応