曜日別特売
CB-100LV ロータリーエンコーダ ライン精機 02027104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
分解能100パルス/回転
電源電圧(V)DC5~12 ±10%
内容量1個注文コード02027104品番CB-100LV
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。

用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。種類ロータリエンコーダエンコーダ種類インクリメンタル最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000分解能100パルス/回転保護構造IP50 相当軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)外径(Φmm)38電源電圧(V)DC5~12 ±10%動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)最大応答周波数(kHz)100出力電圧出力寸法PCD(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする