※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ライン精機
ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
分解能
1024パルス/回転
1000パルス/回転
100パルス/回転
1024パルス/回転
1200パルス/回転
1500パルス/回転
1800パルス/回転
2000パルス/回転
200パルス/回転
2048パルス/回転
2500パルス/回転
300パルス/回転
360パルス/回転
400パルス/回転
500パルス/回転
600パルス/回転
800パルス/回転
電源電圧(V)
DC12~24±10%
DC5 ±10%
DC5~12 ±10%
DC12~24±10%
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02027113
品番
CB-1024HC
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。
用途
軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
6000
分解能
1024パルス/回転
保護構造
IP50 相当
軸径(Φmm)
6
質量(g)
約120(ケーブル0.5m含)
外径(Φmm)
38
電源電圧(V)
DC12~24±10%
動作温度範囲(℃)
-10~+70(結露せぬこと)
最大応答周波数(kHz)
100
出力
オープンコレクタ出力
寸法PCD(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応