MSS-165 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030576

MSS-165 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030576
MSS-165 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030576

磁力付スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)85
内容量1組(2個)注文コード02030576品番MSS-165
参考基準価格(税別)¥33,180販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

縦型、横型の治具に使用可
磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。

寸法A(mm)85寸法F(mm)45寸法D(Φmm)50寸法E(mm)12.5寸法B(mm)110寸法C(mm)165適合PW45-7トラスコ品番813-0578種別磁力付材質S45C質量(kg)2.93仕上黒染質量(2個1組)(kg)2.93寸法G(mm)Tr25×4熱処理焼入HRC35~47静耐荷重(kN)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする