MSS-265 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030585

MSS-265 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030585
MSS-265 磁力付スクリューサポート スーパーツール 02030585

磁力付スクリューサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)135
内容量1組(2個)注文コード02030585品番MSS-265
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

縦型、横型の治具に使用可
磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。

寸法A(mm)135寸法F(mm)50寸法D(Φmm)60寸法E(mm)15寸法B(mm)165寸法C(mm)265適合PW50-8トラスコ品番813-0579種別磁力付材質S45C質量(kg)6.23仕上黒染質量(2個1組)(kg)6.23寸法G(mm)Tr32×5熱処理焼入HRC35~47静耐荷重(kN)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする