25S-38 ステップクランプ スーパーツール 02030725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25S-38 ステップクランプ スーパーツール 02030725
25S-38 ステップクランプ スーパーツール 02030725

ステップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)10.6
寸法A(mm)12
寸法B(mm)25
内容量1組(2個)注文コード02030725品番25S-38
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法A(mm)12寸法B(mm)25寸法C(mm)63寸法D(mm)10.6寸法E(mm)18寸法F(mm)19トラスコ品番176-2591質量(kg)0.19仕上黒染質量(2個1組)(kg)約0.24使用ボルトM10熱処理焼入HRC35~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする