60S-10 ステップクランプ スーパーツール 02030917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S-10 ステップクランプ スーパーツール 02030917
60S-10 ステップクランプ スーパーツール 02030917

ステップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)25
寸法A(mm)30
寸法B(mm)50
内容量1組(2個)注文コード02030917品番60S-10
参考基準価格(税別)¥16,970販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)150寸法D(mm)25寸法E(mm)43寸法F(mm)38トラスコ品番176-2711質量(kg)2.4仕上黒染質量(2個1組)(kg)3.4使用ボルトM22,M24熱処理焼入HRC35~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする