60S-12 ステップクランプ スーパーツール 02030926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S-12 ステップクランプ スーパーツール 02030926
60S-12 ステップクランプ スーパーツール 02030926

ステップクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)14.2
寸法A(mm)22
寸法B(mm)32
内容量1組(2個)注文コード02030926品番60S-12
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法A(mm)22寸法B(mm)32寸法C(mm)150寸法D(mm)14.2寸法E(mm)32寸法F(mm)50トラスコ品番176-2648質量(kg)1.36仕上黒染質量(2個1組)(kg)1.36使用ボルトM12,M14熱処理焼入HRC35~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする