※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
ステップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
21
25
10.6
17
14.2
21
寸法A(mm)
25
38
12
16
19
30
22
25
32
寸法B(mm)
50
50
25
32
38
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
02031014
品番
80S-34
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
200
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
40
寸法F(mm)
65
トラスコ品番
176-2702
仕上
黒染
質量(2個1組)(kg)
3.04
使用ボルト
M18,M20
熱処理
焼入HRC35~47