曜日別特売
TPU-206 ねじ穴付Uクランプ スーパーツール 02031242

TPU-206 ねじ穴付Uクランプ スーパーツール 02031242
TPU-206 ねじ穴付Uクランプ スーパーツール 02031242

ねじ穴付Uクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法E(mm)14
寸法A(mm)25
寸法B(mm)50
寸法D(mm)87
内容量1個注文コード02031242品番TPU-206
参考基準価格(税別)¥7,110販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。

質量(kg)1.1寸法A(mm)25寸法F(mm)17寸法D(mm)87寸法E(mm)14寸法B(mm)50トラスコ品番171-5275材質/仕上S45C/黒染寸法C(mm)150寸法G(mm)M16×2使用ボルトM16適合スイベルボルトCHS-6000熱処理焼入HRC35~47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする