スーパーツール
ねじ穴付Uクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法E(mm)
20
14
20
寸法A(mm)
30
19
25
30
寸法B(mm)
50
38
50
寸法D(mm)
125
125
60
87
88
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02031267
品番
TPU-210
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
質量(kg)
1.6
寸法A(mm)
30
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
50
トラスコ品番
171-5291
材質/仕上
S45C/黒染
寸法C(mm)
200
寸法G(mm)
M18×2.5
使用ボルト
M20
適合スイベルボルト
CHS-7000
熱処理
焼入HRC35~47