※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スタッドボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長L(mm)
100
75
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02032642
品番
SBM-22100
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
M22 2.5P
トラスコ品番
171-6689
材質
S45C
質量(kg)
0.260
ねじピッチ
2.5
寸法A(mm)
38
全長L(mm)
100
仕上
黒染
硬度HRC
22以上