SBM-22150 スタッドボルト スーパーツール 02032667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-22150 スタッドボルト スーパーツール 02032667
SBM-22150 スタッドボルト スーパーツール 02032667

スタッドボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長L(mm)150
内容量1本注文コード02032667品番SBM-22150
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
寸法D(Φmm)M22 2.5Pトラスコ品番171-6701材質S45C質量(kg)0.390ねじピッチ2.5寸法A(mm)50全長L(mm)150仕上黒染硬度HRC22以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする