曜日別特売
DA125RG ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション 02033281

ディスク型 アルミニウム ハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ハンドル呼び径(Φmm)125
内容量1個注文コード02033281品番DA125RG
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。

寸法A(mm)15寸法B(mm)-寸法D(mm)-寸法H(mm)43寸法H1(mm)65寸法L(mm)28寸法Lf(mm)11寸法M(mm)M8×1.25寸法R(mm)52.5寸法S(mm)-種類ディスク質量(g)390タイプRG型回転握り付き全高(mm)108ボス径(Φmm)32寸法F(mm)-寸法D(Φmm)125寸法E(mm)-寸法D1(Φmm)32寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)23寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラックハンドル呼び径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする