イマオコーポレーション
丸リム型 エンプラ ハンドル車
(3件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(mm)
34
27
29
31
37
40
45
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02033491
品番
NRP160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
寸法D(mm)
34
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
16
寸法H(mm)
62
寸法L(mm)
M10×1.5
種類
朝顔
トラスコ品番
105-8291
質量(g)
370
タイプ
握りなし
寸法B(mm)
54
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
スポーク数
3
寸法C(Φmm)
34
寸法A(Φmm)
160
寸法E(Φmm)
28
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン
材質(握り)
-
表面処理(インサート)
リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)
ブラック
色(握り)
-