※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
液晶モニタースライドユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)
ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)
ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)
ブラック(N1.0塗装)
質量(kg)
11
11
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02035635
品番
RAMU-0860KBWG
参考基準価格(税別)
¥86,900
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品
液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合)
材質
スチール
質量(kg)
11
色
ホワイトグレイ(7.5Y/7.4/0.8塗装)
規格
EIA
適合サイズ(mm)
W360(キーボード+マウス)×H35×D180以下
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×88.1×590
適合モニターサイズ
W390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
DPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。