曜日別特売
RA-1760WG オープンラック 摂津金属工業 02035933

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オープンラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)16.4
内容量1個注文コード02035933品番RA-1760WG
参考基準価格(税別)¥108,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アルミフレーム仕様で高級感がある軽量な19インチオープンラック

質量(kg)16.4外形寸法(mm)540(W0)×1763.1(H0)×700(D0)規格JIS(EIA)有効高さ(mm)1551(31J)RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする