イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ねじの呼び
M6
M10
M6
M8
M4
M12
M16
取付長(mm)
12
10
12
13
16
17
20
25
30
35
40
45
50
22
寸法D(Φmm)
32
32
40
50
25
60
70
85
取付部
めねじ
おねじ(段付)
めねじ
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02035975
品番
BTK30B
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥513
販売価格(税別)
¥
466
バスケットに入れる
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
19
寸法H(mm)
23
寸法Lf(mm)
12
寸法S(mm)
11
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
トラスコ品番
104-8473
質量(g)
19
種類
五角形
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
寸法M
M6×1