曜日別特売
BTK30-SUS タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション 02035984

タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
内容量1個注文コード02035984品番BTK30-SUS
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,548
販売価格(税別)
1,407

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)32寸法D1(Φmm)19寸法H(mm)23寸法L(mm)-寸法Lf(mm)12寸法S(mm)11ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUS303取付長(mm)12取付部めねじトラスコ品番104-8481質量(g)18種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする