曜日別特売
BTK30X35 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼びM6
取付長(mm)35
寸法D(Φmm)32
取付部おねじ(段付)
内容量1個注文コード02036054品番BTK30X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)32寸法D1(Φmm)19寸法H(mm)23寸法Lf(mm)35寸法S(mm)11ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付長(mm)35取付部おねじ(段付)トラスコ品番104-8619質量(g)25種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法MM6×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする