曜日別特売
BTK40X45 タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション 02036176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ねじの呼びM8
取付長(mm)45
寸法D(Φmm)40
取付部おねじ(段付)
内容量1個注文コード02036176品番BTK40X45
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。

特性
汚れの目詰まりがないフラット形状。
ネジ 表中に記載。
寸法D(Φmm)40寸法D1(Φmm)21寸法H(mm)27寸法Lf(mm)45寸法S(mm)12ねじの呼びM8材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付長(mm)45取付部おねじ(段付)トラスコ品番104-8708質量(g)43種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法MM8×1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする