EK40N エンプラノブ イマオコーポレーション 02036307

EK40N エンプラノブ イマオコーポレーション 02036307
EK40N エンプラノブ イマオコーポレーション 02036307

エンプラノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(Φmm)14
内容量1個注文コード02036307品番EK40N
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
寸法A(Φmm)40寸法B(mm)25寸法C(mm)13寸法D(Φmm)14材質(本体)ポリアミド取付部穴なしトラスコ品番104-6900質量(g)34種類六角形色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする