イマオコーポレーション
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
17
14
17
21
25
取付長(mm)
19
16
19
23
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036377
品番
EK50R
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
17
寸法E(Φmm)
10(H8)
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
8
寸法H(Φmm)
2.8
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SUM22
取付長(mm)
19
取付部
精度穴
トラスコ品番
104-6951
質量(g)
47
種類
六角形
表面処理
インサート:四三酸化鉄皮膜
色(本体)
ブラック