イマオコーポレーション
エンプラノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
取付長(mm)
60
40
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02036535
品番
EK80X60
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
80
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
25
寸法D(Φmm)
31
寸法F(mm)
60
ねじの呼び
M16
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
SS400
取付長(mm)
60
取付部
おねじ(段付)
トラスコ品番
104-6047
質量(g)
250
種類
六角形
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
寸法E
M16×2
色(本体)
ブラック