曜日別特売
STK50N スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション 02037481

STK50N スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション 02037481
STK50N スターノブ(メネジ) イマオコーポレーション 02037481

スターノブ(メネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
内容量1個注文コード02037481品番STK50N
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥630
販売価格(税別)
573

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。

寸法D(Φmm)50寸法Lf(mm)20ねじの呼びM10材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付長(mm)20取付部めねじトラスコ品番107-7678質量(g)34種類五角形色(本体)つや消しブラック寸法MM10×1.5ノブ高さ(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする