イマオコーポレーション
スクゥエア アルミ ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
88
トラスコ品番
108-6171
注文コード
02038005
品番
SQ2-88B
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,094
販売価格(税別)
¥
2,813
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
108-6171
種別
アーチ型
材質(本体)
アルミニウム(A6N01S)
質量(g)
46
全高(mm)
40
寸法A(mm)
88
ねじ寸法
M5×0.8
寸法B(mm)
100
パネルサイズ(mm)
132.5
寸法U(mm)
5
許容荷重(N)
500
材質(ボルト)
スチール
色(本体)
ブラック