OKS-3216006 キャップ 摂津金属工業 02038076

 

OKS-3216006 キャップ 摂津金属工業 02038076
OKS-3216006 キャップ 摂津金属工業 02038076

キャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個パステルブルー注文コード02038076品番OKS-3216006
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

美的なデザインとパステルカラーのツマミ・ノブ(コレットチャック式)用キャップ

仕様指かけ部なしパステルブルー質量(g)0.5寸法d(mm)-寸法a(mm)11.5適合サイズ(mm)Φ16(適合ノブ本体)寸法b(mm)11寸法c(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応適合ノブ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする