FCT-2040SM-A ケーブルトレイ 摂津金属工業 02039923

ケーブルトレイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
質量(kg)0.3
内容量1個注文コード02039923品番FCT-2040SM-A
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

サポートアングル(L型レール)取付タイプのケーブルトレイ

付属品バーナットM5(2個)、取付用ねじ(M5 4本)適合FDO-□□□SA-F2、FLO-□□□SA、RKO-□□□-F2/HA/WF2、NPSAF-□□(サポートアングル型番)材質スチール質量(kg)0.3ブラック表面処理N1.0粉体塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする