曜日別特売
VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040132
VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040132
VD オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産 02040132

オイルポット窓 (打込み式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02040132品番VD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃

形状丸型種別日の丸型寸法A(mm)59寸法F(mm)48寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)65材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質質量(g)34寸法C(mm)12寸法G(mm)28耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)58.5±0.2
注意
※塗装ふきとり時に洗い油、シンナー等は使用しないでください。
※切削油、耐薬品(耐溶剤)、水グリコール、熱湯等は使用しないで下さい。
※ギアー油(NOK製)シンテッソは塗料が落ちますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02040132
2025-03-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

プレス機のギアボックスの窓が鉄粉で殆ど見えなくなったので交換。意外と簡単に交換できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする