※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
サポートアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
色
ブラック
適合
-
注文コード
02043782
品番
FDO-850SA-F2
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
取付ねじ(M5 8本)
適合
-
材質
スチール
質量(kg)
2.1/2本
色
ブラック
表面処理
塗装
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
700
板厚(mm)
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×44.4×720
対応
ラックシリーズ名:FDC、NFC、RPC、他
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
75/2本
適合ラック
FDC(D850)*(適合機種mm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。